Miroir industrie et logistique Vialux 928, Diamètre : 800 mm
Miroir de sécurité et d'inspection VISIOM92
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :928
Rubix :6146-6065463
EAN :3547311490085
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE BLANC OPTIQUE 800X600 P.A.S.
Miroir de sécurité et d'inspection de forme rectangulaire.
- Utilisation : sécurité et surveillance à la fois discrète et efficace
- Contrôle 2 directions
- Domaines d'applications : 1 usine 1 entrepôt - surveillance des rayonnages dans les magasins et ateliers - sécurité des postes de travail
- Garantie 5 ans.
*Option chauffage anti-gel/antibuée par film auto régulé 220V / 50-100W (disjoncteur non fourni).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,35 € HT
/ unité
683,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
