Cliquet SAM 1020, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 155 mm
MINI CLIQUET 1/4-3/8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1020
Rubix :0149-5248464
EAN :3272670541405

Documents
Détails articles : MINI CLIQUET 1/4-3/8
Encombrement minimum pour les accès délicats. Universel grâce à son carré d'entrainement réversible 1/4 - 3/8 et sa tête porte embouts de vissage 1/4".Echappement arrière. Gainage ergonomique. Tête protégée.Idéal avec un flexible 100l/min
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 155 mm |
| Poids | 1700 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,89 € HT
/ unité
531,47 € TTC
- Epuisé
