Micromètre Mahr 4157103, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm
Micromètre numérique Mahr
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4157103
Rubix :4519-0974567
EAN :4059192058784
Détails articles : MICROMETRE DIGITAL IP65 ET I-WI
Surface de contact du matériau en carbure
Caractéristiques du produit
•Affichage analogique à contraste élevé
•La broche en acier inoxydable est trempée dans toute sa masse et rectifiée
•La broche et l’enclume sont à pointe en carbure
•Avance rapide
•Le cliquet est intégré dans le tambour
•Bâti en acier laqué, isolé thermiquement
Fonction RESET (remise à zéro de l’affichage), ABS (l’affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à ORIGIN), mm/pouce, ORIGIN (pour saisir une valeur numérique), fonction LOCK (verrouillage des touches), TOL (saisie des limites de tolérance et d’avertissement), HOLD (mémorisation des valeurs mesurées), DATA (transmission des données), interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d’entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que réglage de fonctions de verrouillage individuelles via le logiciel MarCom)
Interface de données Sans fil intégrée
Type de pile CR 2032 (lithium 3 V)
Alimentation Autonomie de la pile env. 3 ans (env. 0,5 en mode sans fil)
Caractéristiques du produit
•Affichage analogique à contraste élevé
•La broche en acier inoxydable est trempée dans toute sa masse et rectifiée
•La broche et l’enclume sont à pointe en carbure
•Avance rapide
•Le cliquet est intégré dans le tambour
•Bâti en acier laqué, isolé thermiquement
Fonction RESET (remise à zéro de l’affichage), ABS (l’affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à ORIGIN), mm/pouce, ORIGIN (pour saisir une valeur numérique), fonction LOCK (verrouillage des touches), TOL (saisie des limites de tolérance et d’avertissement), HOLD (mémorisation des valeurs mesurées), DATA (transmission des données), interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d’entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que réglage de fonctions de verrouillage individuelles via le logiciel MarCom)
Interface de données Sans fil intégrée
Type de pile CR 2032 (lithium 3 V)
Alimentation Autonomie de la pile env. 3 ans (env. 0,5 en mode sans fil)
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,00 € HT
/ unité
698,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
