Micromètre Mahr 4157100, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm

Micromètre numérique Mahr

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4157100
Rubix :4519-0718911
EAN :4059192058753
MICROMETRE DIGITAL IP 65 CAP 0-25MM PILE INCLUS

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm

Détails articles : MICROMETRE DIGITAL IP 65 CAP 0-25MM PILE INCLUS


Matériau Surface de contact carbure
Caractéristiques du produit
-Affichage analogique à fort contraste
-La broche en acier inoxydable est entièrement trempée et rectifiée
.-La broche et l'enclume sont à pointe en carbure
Entraînement rapide
Le cliquet est intégré dans le dé à coudre
Cadre en acier laqué, isolation thermique

La fonction RESET (remise à zéro de l'affichage) est activée par l'utilisateur.Fonction RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à l'ORIGINE), mm/pouce, ORIGINE (pour l'entrée d'une valeur numérique), fonction LOCK (verrouillage des touches), TOL (entrée des limites de tolérance et d'avertissement), HOLD (mémorisation des valeurs mesurées), DATA (transmission des données), interface de données bidirectionnelle (possibilité de sortie externe et d'entrée de valeurs caractéristiques ainsi que de réglage de fonctions de verrouillage individuelles par le logiciel MarCom)


Interface de donnéesbr/>Interface de données Sans fil intégré
Type de pile CR 2032 (3V Lithium)
Alimentation en énergie Durée de vie de la pile env. 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil)

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
Promotion
Au lieu de 355,00 €
267,00 € HT
/ unité
320,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.