Micromètre Mitutoyo 468-163, Plage de mesure, minimum: 10 mm | Plage de mesure, maximum: 12 mm
Jeu complet Digimatic Holtest - Série 468
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :468-163
Rubix :0124-0278308
EAN :4946368562971




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 10 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 10- 12MM 468-133 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG
Précision : 6-20 mm : ±2 µm/0.0001" 20-100 mm : ±3 µm/0.00015". Durée de vie de la pile d'environ 1 an. Affichage : LCD. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 10 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
| Sortie de données | oui |
| Diamètre de broche | 2 mm |
| Graduation | 2,5 mm |
| Résolution | 0,001 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 229,00 € HT
/ unité
1 474,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours