Micromètre GISS Cutline 892012, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm
Micromètre digital extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892012
Rubix :G600-0784506
EAN :3660338446146


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERNE NUM 75-100 MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE NUMÉRIQUE 75-100 MM
Points forts
Grand affichage LCD
Applications
Micromètres numériques extérieurs
Grand affichage LCD, lecture aisée
surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Pour une utilisation en atelier
Grand affichage LCD, lecture aisée
surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Sortie de données | numéro |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,55 € HT
/ unité
255,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h