Micromètre Tesa Technology 06030010, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 30 mm
MICROMASTER électroniques à affichage digital
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :06030010
Rubix :0127-0130182
EAN :7630041116281
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 0- 30 DIGITAL MICROMASTER EASY TESA
Avec le système breveté TESA CAPA μ SYSTEM. Plage de mesure de 30 mm. Grand écran numérique facile à lire. Modèles : EASY IP40 avec une seule touche de fonction. IP54 avec protection contre les projections d'eau ainsi qu'avec une interface RS232.
Points forts
Grand affichage digital pour une lecture confortable. Zéro flottant.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,20 € HT
/ unité
771,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
