Micromètre SAM 710-M-25, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micrometre 1/100E 0 A 25 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :710-M-25
Rubix :0149-5012071
EAN :3272670346635
Documents
Détails articles : MICROMETRE 710-M 25
Corps gradué en millimètres (disposition oblique) et demi-millimètre (disposition droite).
Corps laqué avec plaquettes isolantes.
Fût et tambour chromés mate.
Livré en coffret plastique 160 x 80 x 30 mm avec cale d’étalonnage.
Norme : NFE 11-095,DIN 863
Capacité 75-100mm
Corps laqué avec plaquettes isolantes.
Fût et tambour chromés mate.
Livré en coffret plastique 160 x 80 x 30 mm avec cale d’étalonnage.
Norme : NFE 11-095,DIN 863
Capacité 75-100mm
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,63 € HT
/ unité
114,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

