Micromètre GISS Cutline 892007, Plage de mesure, minimum: 275 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Micromètres extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892007
Rubix :G600-0784510
EAN :3660338446108


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 275 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 275-300MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 275-300 MM
Points forts
Conception légère
Graduation métrique
Graduation métrique
Applications
Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 275 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,93 € HT
/ unité
155,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours