Micromètre GISS Cutline 892003, Plage de mesure, minimum: 175 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Micromètres extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892003
Rubix :G600-0784514
EAN :3660338446061


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 175 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 175-200MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 175-200 MM
Points forts
Conception légère
Graduation métrique
Graduation métrique
Applications
Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 175 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,05 € HT
/ unité
132,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h