Micromètre SAM 710-M-50, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm
Micrometre 1/100E 0 A 25 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :710-M-50
Rubix :0149-5012072
EAN :3272670346642
Documents
Détails articles : MICROMETRE 710-M 50
Corps gradué en millimètres (disposition oblique) et demi-millimètre (disposition droite).
Corps laqué avec plaquettes isolantes.
Fût et tambour chromés mate.
Livré en coffret plastique 160 x 80 x 30 mm avec cale d’étalonnage.
Norme : NFE 11-095,DIN 863
Capacité 75-100mm
Corps laqué avec plaquettes isolantes.
Fût et tambour chromés mate.
Livré en coffret plastique 160 x 80 x 30 mm avec cale d’étalonnage.
Norme : NFE 11-095,DIN 863
Capacité 75-100mm
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,67 € HT
/ unité
136,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

