Micromètre Mahr 4134003, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm
Micrometre 40 à chromage mat
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4134003
Rubix :4519-0183289
EAN :4059192003678
Détails articles : MICROMETRE 40 A CHROMAGE MAT CAP75-100
Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Étrier acier laqué dur. Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure. Plaques isolantes. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Dispositif de blocage. Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm). Guide de l'utilisateur. Étui.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,00 € HT
/ unité
181,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
