Micromètre Mahr 4157013, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 75 mm
Micromar | Micromètre à étrier numérique
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4157013
Rubix :4519-0777866
EAN :4059192058418
Détails articles : MICROMETRE 40EWR IP65 50-75 PILES INCLUS
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Entraînement rapide
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 420,00 €
415,00 € HT
/ unité
498,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
