Micromètre Mitutoyo 331-251-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micromètre Digimatic à touche fines étagées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :331-251-30
Rubix :0124-0520082
EAN :4946368688848

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXT 0-25MM DGIMATIC 331-251-30
Convient pour mesurer les cannelures, rainures de clavettes, pièces profilées etc.
Applications
Modèle DIGIMATIC' avec sortie de données. Caractéristiques techniques : Résolution : 0,001 mm Graduations : Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Planéité : 0,3 'm Parallélisme : (2+L/100) 'm - L = longueur maximum mesurée (mm) Surface de mesure : En carbure, rectifiée, finement rodée Broche de mesure : Ø 6,35 mm 1 tour de tambour égal 0,5 mm avec dispositif de blocage Force de mesure : 5-10 N Durée de vie de la pile : Environ 14 mois Livré : En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé, 1 pile
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Diamètre de broche | 6,35 mm |
| Graduation | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 258,55 € HT
/ unité
1 510,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h