Micromètre Mitutoyo 102-702, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm
Micromètre d'extérieur avec isolant - Série 102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :102-702
Rubix :0124-0380754
EAN :4946368543376
Documents
Détails articles : MICROMETRE MECA. 25/50MM RESO. 0,01 MM 102-702
This Ratchet Thimble Micrometer has a new mechanism that ensures consistent and reliable measurements, even for users inexperienced in operating a micrometer with one hand. The Ratchet Thimble Micrometer offers you the following benefits: It works both from the thimble and the speeder, enabling easy, one-handed operation. The ratchet‘s clearly audible operation provides reassurance that measurements are being taken at a constant, preset measuring force.
Points forts
Système révolutionnaire à cliquet, tambour et avance rapide combinés.
Applications
Système à cliquet, tambour et avance rapide combinés. Métrique. Précision : +/- 0.02 mm. Graduation : 0.01 mm. Broche: 6.35 carbure.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,84 € HT
/ unité
221,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours