Micromètre GISS Cutline 892009, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micromètre digital extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7875628
GISS Cutline :892009
Rubix :G600-0784509
EAN :3660338446115


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERNE NUM 0-25MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE NUMÉRIQUE 0-25 MM
Points forts
Grand affichage LCD
Applications
Micromètres numériques extérieurs
Grand affichage LCD, lecture aisée
surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Pour une utilisation en atelier
Grand affichage LCD, lecture aisée
surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Sortie de données | numéro |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,69 € HT
/ unité
153,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h