Micromètre GISS Cutline 891997, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm
Micromètres extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891997
Rubix :G600-0784520
EAN :3660338446009


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 25-50MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 25-50 MM
Points forts
Conception légère
Graduation métrique
Graduation métrique
Applications
Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
| Résolution | 0,01 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,24 € HT
/ unité
74,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h