Micromètre Tesa Technology 06030021, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm

MICROMASTER électroniques à affichage digital

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tesa Technology :06030021
Rubix :0127-0130185
EAN :7630041116304
MICROMETRE EXTERIEUR 25- 50 DIGITAL MICROMASTER IP54 TESA
Résumé technique
Plage de mesure, minimum25 mm
Plage de mesure, maximum50 mm
Documents

Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 25- 50 DIGITAL MICROMASTER IP54 TESA


Avec le système breveté TESA CAPA μ SYSTEM. Plage de mesure de 30 mm. Grand écran numérique facile à lire. Modèles : EASY IP40 avec une seule touche de fonction. IP54 avec protection contre les projections d'eau ainsi qu'avec une interface RS232.

Points forts

Grand affichage digital pour une lecture confortable. Zéro flottant.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum25 mm
Plage de mesure, maximum50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
831,24 HT
/ unité
997,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.