Micromètre Mitutoyo 293-240-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micromètre Digimatic IP65 - Série 293
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :293-240-30
Rubix :0124-0488300
EAN :4946368672908



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE DIG 0/25MM IP65 CLIQUET 293-240-30
Le micromètre Digimatic IP65 293-240-30 de la marque Mitutoyo est un instrument de mesure de haute précision. Robuste et fiable, il permet d’obtenir des mesures précises tout en résistant à la poussière, à l’eau et aux huiles. Son affichage digital LCD clair facilite la lecture des mesures.
Caractéristiques :
Ce micromètre Digimatic a été pensé pour offrir une performance fiable et durable. Sa résistance aux huiles, y compris sur les pièces plastiques, garantit une bonne longévité. Son boîtier étanche IP65 protège l’instrument contre les projections d’eau et la pénétration de poussière. Son écran LCD à grands caractères assure une lecture rapide et sans effort. Le mécanisme de verrouillage de la broche maintient la position de mesure pour éviter tout déplacement accidentel. Le système d’économie d’énergie prolonge la durée de vie de la pile, tandis que la fonction d’arrêt automatique après 20 minutes d’inactivité optimise l’utilisation quotidienne. Sa conception inclut également une alarme de batterie faible, une fonction de maintien de données et un verrouillage des touches pour éviter les erreurs de manipulation.
Spécifications :
• Capacité : 0-25 mm
• Résolution : 0,001 mm
• Précision maximale J MPE : ±1 µm
• Planéité : 0,3 µm
• Parallélisme : 1 µm
• Sortie de données : non
• Surface de mesure : en carbure, rectifiée et finement rôdée
• Broche : Ø 6,35 mm avec pas de 0,5 mm et système de blocage
• Force de mesure : 5 - 10 N
• Affichage : LCD avec hauteur de caractères de 7,5 mm
• Graduation : tambour et fourreau gradués chromés mats, Ø 18 mm
• Alimentation : 1 pile SR-44 (durée de vie env. 28-30 mois)
• Fonctions intégrées : changement ZERO/ABS, maintien des données, verrouillage des touches, alarme batterie faible, arrêt automatique après 20 min d’inactivité
• Poids : 270 g
Normes :
• Protection IP65 selon CEI 60529 : résistance totale à la poussière et protection contre les jets d’eau provenant de toutes directions
• Marquage CE pour la conformité aux réglementations européennes
• Norme CEM : EN 61326-1 avec test de résistance au brouillage selon la clause 6.2 tableau 2
• Limite d’émission : Classe B
• Directive RoHS : EN IEC 63000 garantissant l’absence de substances dangereuses
Caractéristiques :
Ce micromètre Digimatic a été pensé pour offrir une performance fiable et durable. Sa résistance aux huiles, y compris sur les pièces plastiques, garantit une bonne longévité. Son boîtier étanche IP65 protège l’instrument contre les projections d’eau et la pénétration de poussière. Son écran LCD à grands caractères assure une lecture rapide et sans effort. Le mécanisme de verrouillage de la broche maintient la position de mesure pour éviter tout déplacement accidentel. Le système d’économie d’énergie prolonge la durée de vie de la pile, tandis que la fonction d’arrêt automatique après 20 minutes d’inactivité optimise l’utilisation quotidienne. Sa conception inclut également une alarme de batterie faible, une fonction de maintien de données et un verrouillage des touches pour éviter les erreurs de manipulation.
Spécifications :
• Capacité : 0-25 mm
• Résolution : 0,001 mm
• Précision maximale J MPE : ±1 µm
• Planéité : 0,3 µm
• Parallélisme : 1 µm
• Sortie de données : non
• Surface de mesure : en carbure, rectifiée et finement rôdée
• Broche : Ø 6,35 mm avec pas de 0,5 mm et système de blocage
• Force de mesure : 5 - 10 N
• Affichage : LCD avec hauteur de caractères de 7,5 mm
• Graduation : tambour et fourreau gradués chromés mats, Ø 18 mm
• Alimentation : 1 pile SR-44 (durée de vie env. 28-30 mois)
• Fonctions intégrées : changement ZERO/ABS, maintien des données, verrouillage des touches, alarme batterie faible, arrêt automatique après 20 min d’inactivité
• Poids : 270 g
Normes :
• Protection IP65 selon CEI 60529 : résistance totale à la poussière et protection contre les jets d’eau provenant de toutes directions
• Marquage CE pour la conformité aux réglementations européennes
• Norme CEM : EN 61326-1 avec test de résistance au brouillage selon la clause 6.2 tableau 2
• Limite d’émission : Classe B
• Directive RoHS : EN IEC 63000 garantissant l’absence de substances dangereuses
Points forts
• Précision : tolérance maximale de ±1 µm pour des mesures fiables
• Robustesse : résiste aux huiles, à l’eau et à la poussière grâce à sa conception IP65
• Lecture facile : grand écran LCD avec chiffres bien visibles, même en conditions difficiles.
• Sécurité d’utilisation : verrouillage de la broche et des touches pour éviter les erreurs
• Utilisation intuitive : fonctions ZERO/ABS pour remettre à zéro facilement et maintenir les données
• Robustesse : résiste aux huiles, à l’eau et à la poussière grâce à sa conception IP65
• Lecture facile : grand écran LCD avec chiffres bien visibles, même en conditions difficiles.
• Sécurité d’utilisation : verrouillage de la broche et des touches pour éviter les erreurs
• Utilisation intuitive : fonctions ZERO/ABS pour remettre à zéro facilement et maintenir les données
Applications
• Ateliers de mécanique de précision
• Fabrication industrielle de pièces métalliques et plastiques
• Contrôle qualité en environnement de production
• Maintenance technique sur lignes de production
• Mesure d’éléments composites en atelier
• Utilisation dans des environnements exposés à l’huile ou à l’humidité
• Fabrication industrielle de pièces métalliques et plastiques
• Contrôle qualité en environnement de production
• Maintenance technique sur lignes de production
• Mesure d’éléments composites en atelier
• Utilisation dans des environnements exposés à l’huile ou à l’humidité
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Sortie de données | sans sortie de données |
| Résolution | 0,001 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,00 € HT
/ unité
292,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h