Micromètre Mahr 4157020, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm

Micromètre digital à vance rapide 40 EWR-L IP65

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mahr :4157020
Rubix :4519-0743317
MICROMETRE DIGITAL IP 65 0-25

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm

Documents

Détails articles : MICROMETRE DIGITAL IP 65 0-25


La gamme Micromar 40 EWR-L regroupe quatre micromètres numériques Mahr, couvrant ensemble une étendue de mesure de 0 mm à 100 mm par paliers de 25 mm. Chaque référence associe une broche non rotative, un affichage numérique à contraste élevé et une interface de données filaire compatible USB et Digimatic.

Caractéristiques :
Le micromètre intègre une broche non rotative dotée d'un contact à palpage, qui limite les rayures provoquées par des résidus de meulage sur les surfaces finement usinées. Cette conception convient également à la mesure de feuilles de métal fines, sans déformation ni courbure de la pièce contrôlée. Sur les mesures de filetage, les deux supports de fil de mesure conservent leur position de prise l'un par rapport à l'autre, grâce à cette même broche non rotative.

L'affichage numérique à contraste élevé facilite la lecture des valeurs mesurées. La broche de mesure, en acier inoxydable entièrement trempé et rectifié, associe résistance et précision. Les faces de mesure de la broche et l'enclume en carbure renforcent leur résistance à l'usure.

Le réglage rapide QUICK DRIVE accélère la mise en position de la broche, et le cliquet avancé homogénéise la force appliquée lors de la prise de mesure. L'étrier en acier laqué, à isolation thermique, réduit les écarts liés à la chaleur transmise par la main lors de la manipulation.

Une interface de données filaire complète l'ensemble : elle assure une transmission bidirectionnelle avec alimentation externe via un câble USB, ou une transmission au format Digimatic via un câble dédié.

Spécifications :
- Système de mesure : inductif.
- Résolution : 0,001 mm / 0,00005 po.
- Affichage : écran LCD, hauteur des chiffres de 10 mm.
- Broche de mesure : acier inoxydable trempé et rectifié, diamètre de 6,5 mm, pas de broche de 5 mm.
- Face de mesure et enclume : carbure.
- Force de mesure : de 5 N à 10 N.
- Alimentation : pile lithium 3 V, type CR2032, capacité de 230 mAh.
- Autonomie : environ 4 000 heures d'utilisation ; durée de vie de la pile d'environ 2 ans.
- Mise en veille automatique : après 8 minutes d'inactivité (réglage d'usine).
- Type de protection : IP65.
- Interface de données : MarConnect bidirectionnel, USB, Digimatic.
- Transmission filaire : liaison bidirectionnelle avec alimentation externe via câble USB de type DK-U1, ou transmission au format Digimatic via câble de type DK-D1.
- Contenu de la livraison : étalon de réglage à partir de l'étendue de mesure 25 mm – 50 mm, pile, rapport de contrôle, guide de l'utilisateur, étui.

Déclinaison par référence :

- Référence 4157020 : étendue de mesure de 0 mm à 25 mm (0 à 1 po), marge d'erreur de 2 µm, écart de parallélisme de 2 µm, écart de planéité de 0,6 µm.
- Référence 4157021 : étendue de mesure de 25 mm à 50 mm (1 à 2 po), marge d'erreur de 2 µm, écart de parallélisme de 2 µm, écart de planéité de 0,6 µm.
- Référence 4157022 : étendue de mesure de 50 mm à 75 mm (2 à 3 po), marge d'erreur de 3 µm, écart de parallélisme de 3 µm, écart de planéité de 0,6 µm.
- Référence 4157023 : étendue de mesure de 75 mm à 100 mm (3 à 4 po), marge d'erreur de 3 µm, écart de parallélisme de 3 µm, écart de planéité de 0,6 µm.

Normes :
- ISO 3611 : norme internationale de référence pour les micromètres d'extérieur, encadrant leurs caractéristiques dimensionnelles et métrologiques.
- IP65 selon DIN EN 60529 : degré de protection contre la poussière et les projections d'eau. Le chiffre 6 signale une protection totale contre les poussières, le chiffre 5 une protection contre les jets d'eau de toutes directions.
- Directive RoHS 2015/863/UE : limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique : encadre l'immunité et l'émission électromagnétique des appareils, avec les normes associées EN 61000-6-2:2006-03 pour l'immunité en environnement industriel et EN 61000-6-4:2011-09 pour l'émission en environnement industriel.
- EN 50581:2012 : norme technique utilisée pour l'évaluation des équipements électriques et électroniques au regard de la restriction des substances dangereuses.

Points forts

- Précision préservée sur les pièces sensibles, grâce à la broche non rotative qui limite les rayures liées aux résidus de meulage.
- Mesures fiables sur tôles fines, sans déformation ni courbure de la pièce contrôlée.
- Répétabilité assurée sur les mesures de filetage, grâce au maintien de la position des fils de mesure.
- Lecture facilitée par l'affichage numérique à contraste élevé, y compris en conditions d'atelier peu éclairées.
- Durabilité renforcée par la broche en acier inoxydable trempé et rectifié, associée à une face de mesure en carbure résistante à l'usure.
- Protection maintenue en environnement poussiéreux ou humide, grâce à l'indice IP65.

Applications

Le contrôle dimensionnel de pièces usinées constitue le principal terrain d'usage de cet instrument, notamment lorsque les surfaces sont sensibles et qu'aucune marque ne doit être laissée après la mesure. La conception de la broche non rotative convient aussi au contrôle de tôles et de feuilles métalliques minces, où toute déformation fausserait la mesure. Plusieurs secteurs recourent à ce type de mesure :
- Ateliers d'usinage et de rectification, pour le contrôle de pièces mécaniques finement usinées.
- Tôlerie et découpe de métaux, pour la vérification d'épaisseurs sur feuilles fines.
- Visserie et boulonnerie, pour le contrôle de flancs de filets par fils de mesure.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
598,70 HT
/ unité
718,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.