Micromètre GISS Cutline 892001, Plage de mesure, minimum: 125 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Micromètres extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892001
Rubix :G600-0784516
EAN :3660338446047
MICROMETRE EXTERIEUR 125-150MM

Résumé technique

Plage de mesure, minimum125 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 125-150MM


Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 125-150 MM

Points forts

Conception légère
Graduation métrique

Applications

Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum125 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Diamètre de broche6,5 mm
Résolution0,01
Promotion
Au lieu de 62,60 €
58,81 € HT
/ unité
70,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.