Micromètre Mahr 4157102, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 75 mm

Micromètre numérique Mahr

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4157102
Rubix :4519-0974566
EAN :4059192058777
MICROMETRE DIGITAL IP65 ET I-WI

Résumé technique

Plage de mesure, minimum50 mm
Plage de mesure, maximum75 mm

Détails articles : MICROMETRE DIGITAL IP65 ET I-WI


Surface de contact du matériau en carbure
Caractéristiques du produit
•Affichage analogique à contraste élevé
•La broche en acier inoxydable est trempée dans toute sa masse et rectifiée
•La broche et l’enclume sont à pointe en carbure
•Avance rapide
•Le cliquet est intégré dans le tambour
•Bâti en acier laqué, isolé thermiquement

Fonction RESET (remise à zéro de l’affichage), ABS (l’affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à ORIGIN), mm/pouce, ORIGIN (pour saisir une valeur numérique), fonction LOCK (verrouillage des touches), TOL (saisie des limites de tolérance et d’avertissement), HOLD (mémorisation des valeurs mesurées), DATA (transmission des données), interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d’entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que réglage de fonctions de verrouillage individuelles via le logiciel MarCom)
Interface de données Sans fil intégrée
Type de pile CR 2032 (lithium 3 V)
Alimentation Autonomie de la pile env. 3 ans (env. 0,5 en mode sans fil)

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum50 mm
Plage de mesure, maximum75 mm
528,00 € HT
/ unité
633,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.