Micromètre GISS Cutline 891996, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micromètres extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971542
GISS Cutline :891996
Rubix :G600-0784521
EAN :3660338445996


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 0-25MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 0-25 MM
Points forts
Conception légère
Graduation métrique
Graduation métrique
Applications
Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
| Résolution | 0,01 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 55,50 €
54,71 € HT
/ unité
65,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h