Micromètre Mitutoyo 102-304, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm
Micromètre d'extérieur à cliquet - Série 102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :102-304
Rubix :0124-0062656
EAN :4946368385655

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXT 75-100MM 102-304 A CLIQUET
Points forts
Avec isolant.
Applications
Caractéristiques techniques : Lecture : 0,01 mm Graduations : Tambour et fourreau gradués chromés mats ø 18 mm Planéité : 0,6 'm Surface de mesure : En carbure, rectifiée, finement rodée Broche de mesure : ø 6,35 mm,1 tour de tambour égal, 0,5 mm avec dispositif de blocage Parallélisme : 2 'm pour les modèles 0 à 75 mm - 3 'm pour les modèles 75-100 mm Force de mesure : 5-10 N Livré : En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), jusqu'à 50 mm avec certificat de contrôle, isolant,clé
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,03 € HT
/ unité
279,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours