Micromètre GISS Cutline 892004, Plage de mesure, minimum: 200 mm | Plage de mesure, maximum: 225 mm
Micromètres extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892004
Rubix :G600-0784513
EAN :3660338446078


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 200 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 225 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 200-225MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 200-225 MM
Points forts
Conception légère
Graduation métrique
Graduation métrique
Applications
Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 200 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 225 mm |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,45 € HT
/ unité
121,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours