Micromètre Mitutoyo 293-230-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Micromètre Digimatic IP65 - Série 293
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :293-230-30
Rubix :0124-0501086
EAN :4946368672823





Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE DIG 0/25MM IP65 SORTIE DONNEES/CLIQUET
Précision : ± 1 µm. Planéité : 0,3μm/,000012”. Parallélisme : 1 µm pour modèle jusqu'à 50 mm 2 µm pour modèle jusqu'à 100 mm 3 µm pour modèle jusqu'à 175 mm 4 µm pour modèle jusqu'à 275 mm 5 µm pour modèle à partir de 300 mm. Surface de mesure en carbure, rectifiée, finement rodée. Durée de vie de la pile d'environ 2 ans pour modèles jusqu'à 100 mm ; environ 1 an pour modèles supérieurs à 100 mm. ORIGIN jusqu'à 100 mm : Oui. Changement ZERO / ABS : Oui. 2 x PRESET au-dessus de 100 mm : Oui. Extinction auto (20 min. sans utilisation) : Oui. Verrouillage des touches : Oui. Maintien des données : Oui. Digital. Unité de mesure métrique. Dimensions : L : 0 mm ; a : 6,5 mm ; b : 25 mm ; c : 2,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Sortie de données | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,00 € HT
/ unité
378,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h