Micromètre GISS Cutline 892005, Plage de mesure, minimum: 225 mm | Plage de mesure, maximum: 250 mm

Micromètres extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892005
Rubix :G600-0784512
EAN :3660338446085
MICROMETRE EXTERIEUR 225-250MM

Résumé technique

Plage de mesure, minimum225 mm
Plage de mesure, maximum250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 225-250MM


Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 225-250 MM

Points forts

Conception légère
Graduation métrique

Applications

Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum225 mm
Plage de mesure, maximum250 mm
Diamètre de broche6,5 mm
110,96 € HT
/ unité
133,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours