Micromètre GISS Cutline 892002, Plage de mesure, minimum: 150 mm | Plage de mesure, maximum: 175 mm

Micromètres extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892002
Rubix :G600-0784515
EAN :3660338446054
MICROMETRE EXTERIEUR 150-175MM

Résumé technique

Plage de mesure, minimum150 mm
Plage de mesure, maximum175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 150-175MM


Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE 150-175 MM

Points forts

Conception légère
Graduation métrique

Applications

Micromètre extérieur
Surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Levier de verrouillage pour une fixation rapide et précise
Pour une utilisation en atelier

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum150 mm
Plage de mesure, maximum175 mm
Diamètre de broche6,5 mm
Résolution0,01
100,58 € HT
/ unité
120,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h