Micromètre Mahr 4134002, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 75 mm

Micrometre 40 à chromage mat

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4134002
Rubix :1950-0324262
EAN :4059192003661
MICROMETRE 40 A CHROMAGE MAT CAP50-75

Résumé technique

Plage de mesure, minimum50 mm
Plage de mesure, maximum75 mm

Détails articles : MICROMETRE 40 A CHROMAGE MAT CAP50-75


Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Étrier acier laqué dur. Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure. Plaques isolantes. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Dispositif de blocage. Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm). Guide de l'utilisateur. Étui.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum50 mm
Plage de mesure, maximum75 mm
134,00 HT
/ unité
160,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h