Micromètre Mahr 4157011, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm

Mahr 4157011 Micromètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4157011
Rubix :1950-0545691
EAN :4059192058395
MICROMETRE DIGITAL CAP.0-25MM SANS SORTIE DONNEES

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MICROMETRE DIGITAL CAP.0-25MM SANS SORTIE DONNEES


Afficheur analogique à contraste élevé. La broche en acier inoxydable est trempée sur toute sa longueur et rectifiée. La broche et l'enclume sont en carbure de tungstène. Entraînement rapide. Le cliquet est intégré dans le dé à coudre. Structure en acier laqué, isolé thermiquement.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
Diamètre de broche6,5 mm
Promotion
Au lieu de 251,00
199,00 HT
/ unité
238,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.