Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.367-900.0, Débit: 600 l/h | Pression: 190 bar
Nettoyeur haute pression HD 6/15-4 M Classic Agri
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.367-900.0
Rubix :0222-7348867
Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EAU FROIDE HD 6/15-4M
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15-4 M Classic Agri est synonyme de robustesse, de durabilité et de polyvalence. Il est idéal pour le nettoyage de véhicules, d'équipements, de machines agricoles ou de façades. Equipé d'un chassis en acier, d'une pompe à vilebrequin, d'un moteur 4 pôles refroidi par air et d'un filtre à eau intégré, ce tout-terrain se distingue par sa robustesse et une durée de vie renforcée. Pour faciliter la maintenance, les composants sont facilement accessibles. Equipé d'un rangement intégré des accessoires simple et pratique. En outre, le nettoyeur haute pression HD 6/15-4 M Classic Agri dispose de connexions EASY!Lock, 5 fois plus rapide qu’un filetage classique.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 600 l/h |
|---|---|
| Pression | 190 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
976,47 € HT
/ unité
1 171,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours