Meuleuse d’angle Dewalt DCG421N-XJ
Meuleuses sans fil 125 et 230 mm 18 V
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCG421N-XJ
Rubix :2325-5520368
Fabricant :DCG421N-XJ
EAN :5035048836477
Détails articles : MEULEUSE RENVOI DANGLE XR 18V COMPACTE BRUSHLESS
Fait partie de la gamme 18V XR COMPACT, reconnue pour son ergonomie supérieure et son grand confort d’utilisation.
Pinces de 6 mm et 1/4" incluses : Compatibilité maximale avec une large gamme d’accessoires.
Points forts
Moteur brushless compact 18V : Performance professionnelle assurée par un moteur sans balais innovant et durable de 32 mm.
Frein électronique : Arrête rapidement la roue dès que la gâchette est relâchée, pour plus de sécurité.
Embrayage électronique : Réduit les réactions de rebond en cas de blocage ou de pincement.
Vitesse variable : 4 réglages de vitesse sélectionnables et gâchette de contrôle pour une adaptation optimale à chaque tâche.
Lampe de travail LED : Éclaire efficacement les zones sombres pour un travail précis.
Blocage de l’arbre : Changement d’accessoire facile et rapide, sans besoin d’outils supplémentaires.
Grilles de protection contre les débris : Limitent l’entrée de poussières et de débris dans le moteur et l’électronique.
Revêtement en caoutchouc : Offre une prise en main confortable et sécurisée.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,00 € HT
/ unité
310,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


