Meuleuse d’angle Fein 72232260000, Tension: N/A V | Sans fil: Oui | Poids: 2.1 kg
Meuleuse droite 32 500/min. GSZ 11-320 PERL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72232260000
Rubix :0140-5302601
EAN :4014586880501




Résumé technique
| Tension | n/a V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 8 mm |
| Vitesse de rotation | 32500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE GSZ 11-320 PERL 72232260000
Meuleuse droite 32 500/min. GSZ 11-320 PERL. Meuleuse droite maniable et extrêmement performante, dotée d’une grande profondeur de travail en plongée, pour les travaux complexes de meulage et d’ébavurage dans les endroits exigus.
Puissance absorbée: 1 010 W|Puissance utile: 620 W|Vitesse à vide: 9 500 - 32 500 min⁻¹|Meule Ø max.: 45 mm|Pince de serrage Ø max.: 8 mm|Ø collier de serrage: 43 mm|Ø max. de la fraise: 12 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,10 kg
Points forts
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l’intérieur de tuyaux).|Une protection plus complète pour l’utilisateur grâce au système KickBack Stop, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la protection électronique contre les surcharges.|Pinces de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher également la clé de glisser lors du changement d’accessoire.|La vitesse de rotation variable permet l’utilisation de différents outils.|Régulation tachymétrique POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous charge.|Protection de pallier à collier en caoutchouc, remplaçable.|Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique.
Applications
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l’intérieur de tuyaux). Protection de l'utilisateur grâce : au système KickBack Stop, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la protection électronique contre les surcharges. Pinces de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher la clé de glisser lors du changement d’accessoire. Régulation tachymétrique POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous charge. Manchon de protection en caoutchouc. Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique. La vitesse de rotation variable permet l’utilisation de différents outils.
Informations techniques
Attributs
| Tension | n/a V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 8 mm |
| Vitesse de rotation | 32500 rpm |
| Poids | 2,1 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 620 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
995,66 € HT
/ unité
1 194,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours