Meuleuse d’angle Milwaukee 4933478438, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.6 kg
Meuleuse d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933478438
Rubix :8989-5450832
Fabricant :4933478438
EAN :4058546346294




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAGF125XB-0X
La meuleuse d'angle Milwaukee M18 FUEL™ 125 mm est conçue pour les opérations de meulage et de tronçonnage dans les espaces difficiles d'accès. Sa tête plate facilite le travail jusqu'à un angle de 42°, tandis que le frein RAPIDSTOP™ et les dispositifs de sécurité intégrés accompagnent les interventions quotidiennes.
Caractéristiques :
La conception à tête plate permet d'atteindre des angles fermés jusqu'à 42°, ce qui permet d’atteindre les espaces restreints. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon offre des performances comparables à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W, tandis que la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™ contribuent à la puissance et à l'autonomie de l'outil. La meuleuse à tête plate est compatible avec l'ensemble des batteries M18™ de Milwaukee.
La technologie RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2 secondes après relâchement de l'interrupteur, limitant les risques et fluidifiant les opérations. La poignée latérale AVS réduit les vibrations transmises à l'utilisateur. La technologie FIXTEC™ facilite le changement de disque sans outil, et le carter de protection se règle rapidement, sans clé. Un filtre anti-poussière amovible empêche l'entrée de débris dans le moteur, ce qui prolonge sa durée de vie. La fonction de verrouillage empêche tout démarrage accidentel. Enfin, le démarrage progressif évite les à-coups au démarrage.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Broche : M14
• Vitesse à vide : 8 500 tr/min
• Temps de freinage : < 2 s
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non incluse)
• Chargeur et batterie : non inclus
• Poids avec batterie (EPTA, M18 B5) : 2,6 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,67 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,67 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 4,86 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Démarrage progressif : oui
• Frein : oui
• Antidémarrage intempestif : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Livré avec : mallette HD BOX, protection de sécurité à dégagement rapide, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE. Atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles applicables pour sa commercialisation dans l'Union européenne.
• Directives 2006/42/CE (Machines) et 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique). Elles définissent les exigences de sécurité applicables aux machines et garantissent un niveau de compatibilité électromagnétique adapté à leur environnement d'utilisation.
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et norme EN IEC 63000:2018. Elles encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ainsi que la documentation technique associée.
• Normes EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015. Elles définissent les exigences de sécurité des outils électroportatifs ainsi que les critères d'émissions et d'immunité électromagnétiques.
Caractéristiques :
La conception à tête plate permet d'atteindre des angles fermés jusqu'à 42°, ce qui permet d’atteindre les espaces restreints. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon offre des performances comparables à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W, tandis que la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™ contribuent à la puissance et à l'autonomie de l'outil. La meuleuse à tête plate est compatible avec l'ensemble des batteries M18™ de Milwaukee.
La technologie RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2 secondes après relâchement de l'interrupteur, limitant les risques et fluidifiant les opérations. La poignée latérale AVS réduit les vibrations transmises à l'utilisateur. La technologie FIXTEC™ facilite le changement de disque sans outil, et le carter de protection se règle rapidement, sans clé. Un filtre anti-poussière amovible empêche l'entrée de débris dans le moteur, ce qui prolonge sa durée de vie. La fonction de verrouillage empêche tout démarrage accidentel. Enfin, le démarrage progressif évite les à-coups au démarrage.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Broche : M14
• Vitesse à vide : 8 500 tr/min
• Temps de freinage : < 2 s
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non incluse)
• Chargeur et batterie : non inclus
• Poids avec batterie (EPTA, M18 B5) : 2,6 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,67 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,67 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 4,86 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Démarrage progressif : oui
• Frein : oui
• Antidémarrage intempestif : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Livré avec : mallette HD BOX, protection de sécurité à dégagement rapide, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE. Atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles applicables pour sa commercialisation dans l'Union européenne.
• Directives 2006/42/CE (Machines) et 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique). Elles définissent les exigences de sécurité applicables aux machines et garantissent un niveau de compatibilité électromagnétique adapté à leur environnement d'utilisation.
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et norme EN IEC 63000:2018. Elles encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ainsi que la documentation technique associée.
• Normes EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015. Elles définissent les exigences de sécurité des outils électroportatifs ainsi que les critères d'émissions et d'immunité électromagnétiques.
Points forts
• Facilite le travail dans les zones difficiles d'accès grâce à la tête plate
• Réduit les temps d'arrêt avec le changement de disque sans outil et le réglage rapide du carter
• Améliore la sécurité grâce au frein RAPIDSTOP™, au démarrage progressif, au verrouillage contre le démarrage intempestif et à la protection anti-kickback
• Limite les vibrations transmises à l'opérateur avec la poignée latérale AVS
• S'intègre facilement dans un parc d'outils existant grâce à la compatibilité avec toutes les batteries Milwaukee M18™
• Réduit les temps d'arrêt avec le changement de disque sans outil et le réglage rapide du carter
• Améliore la sécurité grâce au frein RAPIDSTOP™, au démarrage progressif, au verrouillage contre le démarrage intempestif et à la protection anti-kickback
• Limite les vibrations transmises à l'opérateur avec la poignée latérale AVS
• S'intègre facilement dans un parc d'outils existant grâce à la compatibilité avec toutes les batteries Milwaukee M18™
Applications
Cette meuleuse d'angle convient aux opérations de meulage, d'ébarbage, de tronçonnage et de finition sur les métaux et d'autres matériaux, avec le disque approprié. Sa tête plate facilite les interventions dans les angles, les structures métalliques et les espaces à faible dégagement.
Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les opérations de montage et de fabrication métallique, ainsi que dans les secteurs de la chaudronnerie, de la serrurerie et de la construction métallique. Son fonctionnement sur batterie permet également les interventions sur chantier ou dans les zones où l'alimentation secteur est indisponible ou difficile d'accès.
Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les opérations de montage et de fabrication métallique, ainsi que dans les secteurs de la chaudronnerie, de la serrurerie et de la construction métallique. Son fonctionnement sur batterie permet également les interventions sur chantier ou dans les zones où l'alimentation secteur est indisponible ou difficile d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 8500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,17 € HT
/ unité
648,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours