Meuleuse d’angle Dewalt DCG406P2LRT-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 5 kg
Meuleuse 125 mm XR 18V Brushless - interrupteur à palette - lanière de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCG406P2LRT-QW
Rubix :2325-5470911
EAN :5035048797433





Documents
Détails articles : MEULEUSE 125 MM XR 18V SECURITE PALETTE - LANIERE DE SECURITE
Ø de disque (mm) : 125Régime à vide (tr/min) : 0-9000Filetage de la broche : M14Niveau de vibrations (m/s²) : 4.4Interrupteur : À palettePerform & Protect : Frein & Embrayage
Points forts
•18V XR Brushless 125mm Angle Grinder - 2 X 5AH
Le point d'attache LANYARD READY™ est conçu pour permettre aux utilisateurs d'utiliser une longe afin d'attacher l'outil et la batterie à des structures rigides sur les chantiers
Jusqu'à 2m de longueur étendue et capacité maximale 5kg
Le frein électronique arrête rapidement la meule lorsque la gâchette est relâchée
L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond en cas de pincement ou de blocage
Les protections en maille empêchent la poussière d'être aspirée dans le moteur
Le surmoulage en caoutchouc offre une meilleure prise en main et un confort accru
La poignée latérale à deux positions offre un meilleur confort et un meilleur contrôle
Le point d'attache LANYARD READY™ est conçu pour permettre aux utilisateurs d'utiliser une longe afin d'attacher l'outil et la batterie à des structures rigides sur les chantiers
Jusqu'à 2m de longueur étendue et capacité maximale 5kg
Le frein électronique arrête rapidement la meule lorsque la gâchette est relâchée
L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond en cas de pincement ou de blocage
Les protections en maille empêchent la poussière d'être aspirée dans le moteur
Le surmoulage en caoutchouc offre une meilleure prise en main et un confort accru
La poignée latérale à deux positions offre un meilleur confort et un meilleur contrôle
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Poids | 5 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,90 € HT
/ unité
639,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours