Meuleuse d’angle Milwaukee M18 FSAGV125XPDB-0X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg
M18 FSAGV125XPDB-0X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 FSAGV125XPDB-0X
Rubix :8989-5450506
Fabricant :4933478437
EAN :4058546346287


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V FUEL SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Cette meuleuse d'angle Milwaukee de 125 mm combine vitesse réglable, démarrage progressif, sécurité renforcée et changement de disque sans outil. Compatible avec l'ensemble des batteries M18™, elle répond aux besoins des travaux de découpe et de meulage dans de nombreux environnements professionnels.
Caractéristiques :
La meuleuse d'angle M18 FUEL™ dispose d'un sélecteur de 5 vitesses réglant la vitesse à vide entre 3 500 et 8 500 tr/min. Cette plage de régulation facilite le travail sur l'acier inoxydable et l'aluminium, mais aussi l'élimination de rouille et de peinture. Le démarrage progressif évite les à-coups au lancement, prolongeant la durée de vie du disque et stabilisant la prise en main.
La sécurité active est assurée par deux dispositifs complémentaires. L'interrupteur homme mort non verrouillable coupe l'alimentation dès que la pression est relâchée. La protection anti-démarrage intempestif empêche tout redémarrage accidentel. En complément, la protection anti-kickback limite les risques de rebond lors d'un blocage de disque.
Le moteur sans charbon POWERSTATE™, associé à l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ et aux batteries REDLITHIUM™, constitue le socle technologique de la plateforme FUEL™. Ce triptyque contribue à maintenir les performances sous charge, à gérer la thermique et à protéger l'ensemble contre les surcharges. Le filtre anti-poussière amovible préserve le moteur des débris, allongeant ainsi l'intervalle entre deux interventions de maintenance.
La technologie FIXTEC™ intégrée permet de changer le disque sans outil supplémentaire. Le carter de protection 125 mm se règle également sans clé. La poignée latérale anti-vibration AVS et le design compact de la poignée principale réduisent la fatigue lors des interventions prolongées.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Vitesse à vide : 3 500 – 8 500 tr/min
• Démarrage progressif : oui
• Temps de freinage : < 2 s
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (aucune batterie fournie)
• Poids avec batterie M18 B5 (EPTA) : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique LpA : 82,6 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique LwA : 93,6 ± 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 5,85 ± 1,5 m/s²
• Vibration de ponçage : 1,81 ± 1,5 m/s²
• Emballage : mallette HD Box
• Livré avec : carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE : indique que le produit répond aux exigences essentielles applicables à sa mise sur le marché dans l'Union européenne
• Directive 2006/42/CE (Machines) : définit les exigences essentielles de santé et de sécurité
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) : garantit que les perturbations électromagnétiques émises restent maîtrisées et que le produit présente une immunité adaptée à son environnement
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et EN IEC 63000:2018 : encadrent la limitation de certaines substances dangereuses
• EN 60745-1:2009+A11:2010 : précise les exigences générales de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : complète les exigences de sécurité spécifiques aux meuleuses, lustreuses et ponceuses à disque
• EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : définissent les exigences relatives aux émissions et à l'immunité électromagnétiques des appareils électroportatifs
Caractéristiques :
La meuleuse d'angle M18 FUEL™ dispose d'un sélecteur de 5 vitesses réglant la vitesse à vide entre 3 500 et 8 500 tr/min. Cette plage de régulation facilite le travail sur l'acier inoxydable et l'aluminium, mais aussi l'élimination de rouille et de peinture. Le démarrage progressif évite les à-coups au lancement, prolongeant la durée de vie du disque et stabilisant la prise en main.
La sécurité active est assurée par deux dispositifs complémentaires. L'interrupteur homme mort non verrouillable coupe l'alimentation dès que la pression est relâchée. La protection anti-démarrage intempestif empêche tout redémarrage accidentel. En complément, la protection anti-kickback limite les risques de rebond lors d'un blocage de disque.
Le moteur sans charbon POWERSTATE™, associé à l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ et aux batteries REDLITHIUM™, constitue le socle technologique de la plateforme FUEL™. Ce triptyque contribue à maintenir les performances sous charge, à gérer la thermique et à protéger l'ensemble contre les surcharges. Le filtre anti-poussière amovible préserve le moteur des débris, allongeant ainsi l'intervalle entre deux interventions de maintenance.
La technologie FIXTEC™ intégrée permet de changer le disque sans outil supplémentaire. Le carter de protection 125 mm se règle également sans clé. La poignée latérale anti-vibration AVS et le design compact de la poignée principale réduisent la fatigue lors des interventions prolongées.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Vitesse à vide : 3 500 – 8 500 tr/min
• Démarrage progressif : oui
• Temps de freinage : < 2 s
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (aucune batterie fournie)
• Poids avec batterie M18 B5 (EPTA) : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique LpA : 82,6 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique LwA : 93,6 ± 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 5,85 ± 1,5 m/s²
• Vibration de ponçage : 1,81 ± 1,5 m/s²
• Emballage : mallette HD Box
• Livré avec : carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE : indique que le produit répond aux exigences essentielles applicables à sa mise sur le marché dans l'Union européenne
• Directive 2006/42/CE (Machines) : définit les exigences essentielles de santé et de sécurité
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) : garantit que les perturbations électromagnétiques émises restent maîtrisées et que le produit présente une immunité adaptée à son environnement
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et EN IEC 63000:2018 : encadrent la limitation de certaines substances dangereuses
• EN 60745-1:2009+A11:2010 : précise les exigences générales de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : complète les exigences de sécurité spécifiques aux meuleuses, lustreuses et ponceuses à disque
• EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : définissent les exigences relatives aux émissions et à l'immunité électromagnétiques des appareils électroportatifs
Points forts
• Adaptation de la vitesse à différents matériaux grâce au variateur à cinq positions
• Démarrage progressif pour une meilleure maîtrise de l’outil
• Arrêt rapide du disque pour améliorer la sécurité de l’utilisateur
• Changement de disque sans outil et réglage du carter sans clé afin de limiter les interruptions
• Réduction des vibrations grâce à la poignée latérale AVS
• Compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™, facilitant la gestion d'un parc d'outillage sans fil
• Démarrage progressif pour une meilleure maîtrise de l’outil
• Arrêt rapide du disque pour améliorer la sécurité de l’utilisateur
• Changement de disque sans outil et réglage du carter sans clé afin de limiter les interruptions
• Réduction des vibrations grâce à la poignée latérale AVS
• Compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™, facilitant la gestion d'un parc d'outillage sans fil
Applications
La M18 FSAGV125XPDB intervient principalement dans les opérations de meulage, de tronçonnage et de décapage sur métaux. Le sélecteur de vitesse convient aux matériaux sensibles à la chaleur, comme l'acier inoxydable et l'aluminium, où le contrôle du régime est déterminant pour préserver l'intégrité de la pièce.
En environnement industriel, elle trouve sa place dans des secteurs variés : métallurgie et chaudronnerie pour l'ébavurage et la finition de soudures, construction et génie civil pour la découpe de profilés et d'armatures, maintenance industrielle pour le décapage de rouille et l'enlèvement de peinture sur structures métalliques. Sa conception sans fil et son autonomie sur batterie M18™ en font également un outil adapté aux interventions sur site ou dans des zones où l'accès à l'électricité est limité.
En environnement industriel, elle trouve sa place dans des secteurs variés : métallurgie et chaudronnerie pour l'ébavurage et la finition de soudures, construction et génie civil pour la découpe de profilés et d'armatures, maintenance industrielle pour le décapage de rouille et l'enlèvement de peinture sur structures métalliques. Sa conception sans fil et son autonomie sur batterie M18™ en font également un outil adapté aux interventions sur site ou dans des zones où l'accès à l'électricité est limité.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | m18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,48 € HT
/ unité
604,18 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h