Meuleuse d’angle Bosch 06019N4301, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.9 kg

Meuleuse angulaire GWS18V-11PS solo L-Boxx

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019N4301
Rubix :0136-5534998
Fabricant :06019N4301
EAN :4053423503333
MEULEUSE GWS 18V-11 PS SOLO COFFRET L-BOX

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE GWS 18V-11 PS SOLO COFFRET L-BOX


Meuleuse d'angle sans fil GWS18V-11PS Professional 18V (version solo), puissance équivalente à 1100 W. Fonctions de sécurité : KickBack Control, système de freinage, protection anti-redémarrage et interrupteur PROtection (à palette). Livrée en L-Boxx.

Points forts

- Poignée rotative.- Protection intégrale avec KickBack Control, système de freinage et interrupteur à palette.- Performances équivalentes à 1100 W.- Poignée anti-vibrations.- Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries multimarques AMPShare.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids1,9 kg
Sans filoui
Modèlegws18v-11ps
Vitesse à vide9000 rpm
Promotion
Au lieu de 265,33 €
230,00 € HT
/ unité
276,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h