Meuleuse d’angle Milwaukee 4933478429, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg
Meuleuse d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933478429
Rubix :8989-5450834
Fabricant :4933478429
EAN :4058546346201




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAG125XB-0X
La meuleuse d'angle Milwaukee M18 FUEL™ combine les performances d'un modèle filaire de 1 200 W avec la mobilité d'une plateforme 18 V. Avec un format compact de 125 mm, elle bénéficie d’un moteur POWERSTATE™ sans charbon et d’un frein RAPIDSTOP™ arrêtant le disque en moins de 2 secondes.
Caractéristiques :
La meuleuse d'angle repose sur l'écosystème FUEL™, qui associe un moteur sans charbon POWERSTATE™, une électronique de gestion REDLINK PLUS™ et une batterie Li-ion REDLITHIUM™ M18™. Cette conception contribue à maintenir une puissance constante tout en optimisant l'autonomie et la durée de vie de l'ensemble.
Le frein RAPIDSTOP™ immobilise le disque en moins de 2 secondes afin de limiter le temps de rotation après relâchement de l'interrupteur. La fonction antidémarrage empêche tout démarrage involontaire, tandis que la protection anti-kickback intervient en cas de blocage du disque. Le démarrage progressif améliore la maîtrise de la mise en route.
L'ergonomie a été revue avec un corps compact et un positionnement optimisé de la batterie pour un meilleur équilibre. La poignée latérale anti-vibration accompagne les travaux prolongés. Le système FIXTEC™ permet le remplacement du disque sans outil ; de même, le carter de protection de 125 mm se règle rapidement. Un filtre anti-poussière amovible limite l'entrée des débris.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Broche : M14
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Temps de freinage : < 2 s
• Vitesse à vide : 8 500 tr/min
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Chargeur et batterie : non fournis
• Poids avec batterie (EPTA, M18 B5) : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,6 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,6 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 5,01 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibration de ponçage : 1,65 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Démarrage progressif : oui
• Frein : oui
• Antidémarrage intempestif : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Livré avec : mallette HD Box, garde de sécurité à dégagement rapide, clip de protection de coupe, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE : atteste la conformité de l'outil aux exigences européennes applicables
• Directive 2011/65/EU (RoHS) : encadre la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques
• Directive 2014/30/EU : concerne la compatibilité électromagnétique du produit
• Directive 2006/42/EC : porte sur la sécurité des machines
• EN 60745-1:2009+A11:2010 et EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : définissent les règles de sécurité pour les outils électroportatifs, dont les meuleuses
• EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : fixent des critères de compatibilité électromagnétique pour les appareils électrodomestiques et outils similaires
• EN IEC 63000:2018 : encadre la documentation technique liée à la conformité RoHS
Caractéristiques :
La meuleuse d'angle repose sur l'écosystème FUEL™, qui associe un moteur sans charbon POWERSTATE™, une électronique de gestion REDLINK PLUS™ et une batterie Li-ion REDLITHIUM™ M18™. Cette conception contribue à maintenir une puissance constante tout en optimisant l'autonomie et la durée de vie de l'ensemble.
Le frein RAPIDSTOP™ immobilise le disque en moins de 2 secondes afin de limiter le temps de rotation après relâchement de l'interrupteur. La fonction antidémarrage empêche tout démarrage involontaire, tandis que la protection anti-kickback intervient en cas de blocage du disque. Le démarrage progressif améliore la maîtrise de la mise en route.
L'ergonomie a été revue avec un corps compact et un positionnement optimisé de la batterie pour un meilleur équilibre. La poignée latérale anti-vibration accompagne les travaux prolongés. Le système FIXTEC™ permet le remplacement du disque sans outil ; de même, le carter de protection de 125 mm se règle rapidement. Un filtre anti-poussière amovible limite l'entrée des débris.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Broche : M14
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Temps de freinage : < 2 s
• Vitesse à vide : 8 500 tr/min
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Chargeur et batterie : non fournis
• Poids avec batterie (EPTA, M18 B5) : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,6 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,6 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 5,01 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibration de ponçage : 1,65 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Démarrage progressif : oui
• Frein : oui
• Antidémarrage intempestif : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Livré avec : mallette HD Box, garde de sécurité à dégagement rapide, clip de protection de coupe, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE : atteste la conformité de l'outil aux exigences européennes applicables
• Directive 2011/65/EU (RoHS) : encadre la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques
• Directive 2014/30/EU : concerne la compatibilité électromagnétique du produit
• Directive 2006/42/EC : porte sur la sécurité des machines
• EN 60745-1:2009+A11:2010 et EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : définissent les règles de sécurité pour les outils électroportatifs, dont les meuleuses
• EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : fixent des critères de compatibilité électromagnétique pour les appareils électrodomestiques et outils similaires
• EN IEC 63000:2018 : encadre la documentation technique liée à la conformité RoHS
Points forts
• Le frein RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2 secondes, fluidifiant et sécurisant les opérations
• La fonction de verrouillage empêche un redémarrage non désiré de l'outil
• Le démarrage progressif facilite la prise en main et le contrôle du meulage
• Le changement de disque sans outil grâce à FIXTEC™ réduit le temps de pause entre deux opérations
• La compatibilité avec toutes les batteries M18™ permet de mutualiser le parc de batteries existant
• La fonction de verrouillage empêche un redémarrage non désiré de l'outil
• Le démarrage progressif facilite la prise en main et le contrôle du meulage
• Le changement de disque sans outil grâce à FIXTEC™ réduit le temps de pause entre deux opérations
• La compatibilité avec toutes les batteries M18™ permet de mutualiser le parc de batteries existant
Applications
Cette meuleuse d'angle Milwaukee convient aux opérations de meulage, d'ébarbage, de tronçonnage et de finition sur les métaux ainsi qu'aux travaux de coupe avec un disque adapté. Son disque de 125 mm permet d'intervenir aussi bien en atelier que sur chantier.
Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services de maintenance des sites de production, les activités de métallerie, de chaudronnerie, de construction métallique ou encore de serrurerie. Son fonctionnement sur batterie facilite également les interventions dans les zones où l'alimentation électrique est limitée ou indisponible.
Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services de maintenance des sites de production, les activités de métallerie, de chaudronnerie, de construction métallique ou encore de serrurerie. Son fonctionnement sur batterie facilite également les interventions dans les zones où l'alimentation électrique est limitée ou indisponible.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 8500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,23 € HT
/ unité
530,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours