Meuleuse d’angle Fein 72228960230, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72228960230
Rubix :0140-5487924
Fabricant :72228960230
EAN :4014586900339




Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 14-125 V
Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm|CG 14-125 V|Meuleuse d'angle compacte et maniable 1400 W à vitesse de rotation variable pour des travaux de meulage et de tronçonnage efficaces.
Puissance absorbée: 1 400 W|Puissance utile: 830 W|Vitesse à vide: 2 800 - 11 500 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,30 kg
Points forts
Grâce au puissant moteur de 1400 watts et à une poignée nettement plus petite de 195 mm, il est possible de travailler plus rapidement et plus confortablement sur les chantiers et dans les ateliers de métallurgie. |Le nouveau concept de refroidissement constitué d'entrées d'air et le filtre antipoussière amovible garantissent une plus longue durée de vie de la machine, même dans des environnements extrêmes.|Les niveaux de vitesse variables aident l'ouvrier dans différentes situations de travail. Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.|Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.|Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.|Carter d’engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d’applications.|Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.|Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.|Longueur de câble de 4 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,51 € HT
/ unité
353,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
