Meuleuse d’angle Fein 71221561000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.2 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71221561000
Rubix :0140-5487932
Fabricant :71221561000
EAN :4068708004719

Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CCG 18-115-12 AS
Meuleuse d’angle sans fil Ø 115 mm|CCG 18-115-12 AS|Meuleuse d’angle sans fil résistante à la poussière et puissante, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d’ébavurage en utilisation sur chantier.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Moteur: brushless|Vitesse à vide: 2 500 - 8 500 min⁻¹|Meule Ø: 115 mm|Plateau souple Ø: 115 mm|Fixation outils: M 14|Poids sans batterie: 2,20 kg
Points forts
Productivité doublée : Jusqu'à 50 % de tronçonnages en plus qu'avec le système précédent (CCG 18 + batteries High-Power FEIN) grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batteries ProCORE puissant. Tronçonnage jusqu'à 30 % plus rapide qu'avec des appareils concurrents comparables. |Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Cela protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Les ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal avec surveillance de la température. |Meuleuse d'angle sans fil de 1200 watts avec moteur FEIN Power Drive sans entretien et système de batterie AMPShare pour une puissance et une robustesse maximales. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux matériaux divers, grâce au variateur électronique de vitesse. Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.|Ergonomie idéale pour les travaux de tronçonnage grâce à une préhension fine, une construction compacte et un poids faible avec un bon équilibre.|Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.|La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations. |Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l’écrou de serrage rapide.|Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.|La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.|La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.|Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 115 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,09 € HT
/ unité
565,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours




