Meuleuse d’angle Fein 72250860000, Sans fil: Oui | Poids: 2.3 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72250860000
Rubix :0140-5487979
Fabricant :72250860000
EAN :4014586900650





Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 15-125 BLP
Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm|CG 15-125 BLP|Meuleuse d’angle compacte et puissante, 1 500 W, avec interrupteur « homme mort » et moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé, pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d’ébavurage efficaces dans un environnement de travail poussiéreux.
Puissance absorbée: 1 500 W|Puissance utile: 1 050 W|Vitesse à vide: 3 800 - 9 000 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,30 kg
Points forts
Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.|Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.|Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein. Refroidissement et surveillance de température optimisés.|Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.|Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,2 kg pour une puissance utile de 1 050 W).|Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.|Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré. |La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations. |Câble industriel H 07.
Applications
Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.|Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.|Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein. Refroidissement et surveillance de température optimisés.|Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.|Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,2 kg pour une puissance utile de 1 050 W).|Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.|Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré. |La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations. |Câble industriel H 07.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,49 € HT
/ unité
506,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours