Meuleuse d’angle Dewalt DCG460NK-XJ, Tension: 54 V | Sans fil: Oui

Meuleuse d'angle 230 mm XR FLEXVOLT 54V Brushless

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCG460NK-XJ
Rubix :2325-5470965
EAN :5035048793015
MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 54V XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

Résumé technique

Tension54 V
Diamètre de disque230 mm
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 54V XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS


Ø de disque (mm) : 230Régime à vide (tr/min) : 0-6000Filetage de la broche : M14Niveau de vibrations (m/s²) : 2.8Interrupteur : À gâchettePerform & Protect : Frein & Embrayage

Informations techniques


Attributs
Tension54 V
Diamètre de disque230 mm
Sans filoui
Modèledcg
488,40 HT
/ unité
586,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours