Meuleuse d’angle Dewalt DCG460X2-QW, Tension: 54 V | Sans fil: Oui
Meuleuse d'angle 230 mm XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCG460X2-QW
Rubix :2325-5470949
EAN :5035048793039

Documents
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 3AH XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS
Ø de disque (mm) : 230Régime à vide (tr/min) : 0-6000Filetage de la broche : M14Niveau de vibrations (m/s²) : 2.8Interrupteur : À gâchettePerform & Protect : Frein & Embrayage
Informations techniques
Attributs
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dcg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
954,05 € HT
/ unité
1 144,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours