Meuleuse d’angle Makita DGA521ZX1, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3 kg
Meuleuse d'angle 18 V 125 mm X-LOCK
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DGA521ZX1
Rubix :0142-5446301
Fabricant :DGA521ZX1
EAN :0088381751117


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Détails articles : MEULEUSE D. 125 MM 18 V LI-ION X-LOCK
Puissante meuleuse d'angle sans fil 125 mm avec une protection contre la surcharge très efficace. Légère. Équipée du système de changement X-LOCK pour remplacer les disques en un seul clic. Le capot de protection se règle et se remplace rapidement, facilement et sans outil. Dispose de l'Automatic torque Drive Technology (ADT) : la machine adapte électroniquement la vitesse et le couple en fonction de la résistance afin de conserver la puissance. En cas de réduction soudaine du régime ou de blocage du disque dans le matériau, l'Active Feedback sensing Technology (AFT) intervient et arrête la machine. Dotée d'un soft start et d'une protection contre le redémarrage. Poignée étroite et ergonomique pour une bonne prise en main et une commande parfaite. Mieux protégée contre la poussière et l'humidité grâce à une conception unique à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier. Grâce à l'efficacité accrue du moteur sans balais avec commande électronique, cette machine 18 V offre des performances quasi identiques à celles d'un modèle filaire.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 3 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse d'angle sans fil |
| Modèle | dga521zx1 |
| Vitesse à vide | 8500 rpm |
| Puissance | 660 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,96 € HT
/ unité
290,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours