Meuleuse d’angle Dewalt DCS438E2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 0.8 kg
Meuleuse Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 76 mm |
| Vitesse de rotation | 20000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 76 MM XR 18V 1.7 AH LI-ION BL
Coupez une large gamme de matériaux avec l'outil de découpe XR 18V. Avec une vitesse à vide de 20 000 tr/min, cet outil durable est conçu pour couper une variété de matériaux comme les tubes en métal, plastiques, canalisation, carrelage et les cloisons sèches/fibrociment. Avec la direction de la lame à la fois vers l'avant et vers l'arrière, vous pouvez facilement changer la direction de la coupe en fonction de l'application ou détourner les étincelles pour plus de sécurité. Le capot de protection anti-poussière avec semelle réglable et connexion AirLock permet un raccordement pratique aux aspirateurs DEWALT, tandis que la LED intégrée vous permet de travailler dans des espaces sombres. Les batteries POWERSTACK fournissent 50 % de puissance en plus* avec une taille 25 % plus compacte** et fonctionnent avec tous les outils XR 18 V que vous possédez déjà.\n\n*Par rapport à la batterie DCB183, pas en application.\n** Encombrement vs batterie DCB183.
Points forts
- Idéale pour les coupes rapides sur le chantier jusqu'à 22mm : tubes en métal et en plastique, canalisation, carrelage, plaque de fibrociment… Prodondeur de coupe max 22 mm
- Moteur XR 18V Brushless : plus de performances et de durabilité
- Direction de lame avant et arrière permettant à l'utilisateur de détourner les étincelles dans les espaces confinés
- Capot de protection avec semelle réglable : ajustement de la profondeur pour un travail précis
- La position de la batterie permet à l'utilisateur d'avoir une grande liberté de mouvement au niveau du poignet.
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 76 mm |
| Vitesse de rotation | 20000 rpm |
| Poids | 0,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse |
| Vitesse à vide | 20000 rpm |
- En stock, expédié sous 24/48h