Meuleuse d’angle Dewalt DCG405H2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg

Meuleuse Brushless POWERSTACK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCG405H2T-QW
Rubix :2325-5461069
EAN :5035048793664
MEULEUSE 125MM XR 18V POWERSTACK 5AH LI-ION BRUSHLESS
brand logo

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE 125MM XR 18V POWERSTACK 5AH LI-ION BRUSHLESS


Plus de puissance et de performances grâce aux batteries POWERSTACK. Meuleuse 125mm sans fil compacte et puissante alimentée par un moteur Brushless DEWALT. Le carter compact permet de travailler dans des espaces confinés. Faisant partie de la gamme DEWALT Perform & Protect, le DCG405 intègre un frein électronique et un embrayage électronique pour une meilleure protection de l’utilisateur.\nLes batteries POWERSTACK 5AH offrent 50 % de puissance en plus* avec 50 % de travail en plus par charge** et deux fois la durée de vie*** des batteries 5AH standard.

Points forts

  • Coupe jusqu’à 20 % plus vite**
  • Moteur Brushless XR 18V
  • Carter compact, pour travailler dans des espaces confinés
  • La poignée latérale à deux positions offre plus de confort et de contrôle
  • Le surmoulage en caoutchouc offre une adhérence et un confort améliorés
  • Grille de protection : réduit l’entrée de poussière dans le moteur pour plus de durabilité
  • Frein électronique : arrêt du disque en moins de 2 secondes avec un disque à meuler de 6 mm lorsque la gâchette est relâchée
  • Embrayage électronique : protège l’utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque
  • Embrayage électromécanique pour une sécurité accrue de l’utilisateur
  • **DCG405 & DCBP518 vs DCG405 & DCB184 sur des coupes de fers à béton de 12 mm de diamètre
brand logo

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids2,5 kg
Sans filoui
Modèle18v xr
Vitesse à vide9000 rpm
511,01 HT
/ unité
613,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours