Meuleuse d’angle Bosch 06019M6001

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019M6001
Rubix :0136-5519886
Fabricant :06019M6001
MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V-15S SOLO L

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V-15S SOLO L


• Hautes performances : Avec une puissance équivalente à 1 500 W en filaire.
• BITURBO BRUSHLESS : Moteur haute performance développé pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT.
• Protection améliorée de l'utilisateur : Le KickBack Control réduit le risque de blessure en cas de blocage du disque.
• Contrôle parfait de l’outil : Grâce à la conception ergonomique et à l’interface permettant la maintenance préventive de l’outil.

Caractéristiques techniques :
• Régime à vide : 11.000 tr/min
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Filetage de la broche : M14
• Perçage Ø : 22,23 mm
• Poids sans batterie : 2,2 kg
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 177 mm
• X-LOCK : Non
• BITURBO : Oui
• Ø meule : 125 mm

Informations techniques


Attributs
419,23 HT
/ unité
503,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h