Meuleuse d’angle Bosch GWS 18V-11 Professional (06019N4103), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.7 kg
Meuleuse angulaire sans fil
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GWS 18V-11 Professional (06019N4103)
Rubix :0136-5484983
Fabricant :06019N4103
EAN :4053423323504


Résumé technique
| Tension | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
Détails articles : GWS 18V-11, 2X5,0AH, GAL 1880
Outil polyvalent pour une grande variété d’applications de tronçonnage et meulage.
Points forts
- Bon équilibrage et grande polyvalence pour une grande gamme d’applications
- Très grande durabilité grâce au moteur de 1 100 W à capacité de surcharge optimisée
- Poignée antivibrations et poignée plus fine pour plus de confort et moins de fatigue
- Faible risque de blessure grâce au grand nombre de fonctions de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
| Poids | 1,7 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,06 € HT
/ unité
642,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h