Meuleuse d’angle Bosch GWS 18V-10 PSC (06019G3F0B), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 2 kg

Meuleuse angulaire GWS-10 PSC 18V (machine seule)

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GWS 18V-10 PSC (06019G3F0B)
Rubix :0136-5348559
Fabricant :06019G3F0B
EAN :3165140960823
MEULEUSE 115 125 MM GWS 18V-10 PSC SOLO L-BOXX

Résumé technique

Tension18 v li-ion V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE 115 125 MM GWS 18V-10 PSC SOLO L-BOXX


La meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-10 PSC offre encore plus de puissance et une maîtrise d’outil améliorée dans la catégorie 18 V. Son moteur sans charbons et sa batterie ProCORE18V lui permettent de délivrer une puissance équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1 000 W. La meuleuse est dotée d’un PROtection switch (interrupteur protection), du KickBack Control et d’un système de freinage intelligent pour un maximum de confort et une protection optimale de l’utilisateur.
Son module Bluetooth Connectivity permet d’effectuer des réglages directement via l’application Toolbox et son interface utilisateur avec présélection de vitesse permet d’obtenir des informations d’état détaillées sur l’outil pour un confort maximal.
Cet outil est conçu pour les applications de tronçonnage et ébarbage sur le métal, la pierre et le béton. Il est compatible avec le module Bluetooth GCY 30-4 ainsi qu’avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Flexible Power System).

Points forts

Puissance équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbons et à la batterie ProCORE18V.
Le PROtection switch (interrupteur protection), le KickBack Control et le système de freinage intelligent assurent une très bonne protection de l’utilisateur et un grand confort.
Module Bluetooth permettant d’effectuer des réglages via l’application Toolbox ; interface utilisateur permettant de présélectionner la vitesse et d’obtenir des informations détaillées sur l’état de l’outil.

Applications

Puissance équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbons et à la batterie ProCORE18V.
Le PROtection switch (interrupteur protection), le KickBack Control et le système de freinage intelligent assurent une très bonne protection de l’utilisateur et un grand confort.
Module Bluetooth permettant d’effectuer des réglages via l’application Toolbox ; interface utilisateur permettant de présélectionner la vitesse et d’obtenir des informations détaillées sur l’état de l’outil.

Informations techniques


Attributs
Tension18 v li-ion V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids2 kg
Sans filoui
Modèlegws 18v-10 psc
308,80 HT
/ unité
370,56 TTC
brand logo
  • Epuisé