Meuleuse d’angle Dewalt DCG440N-XJ, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 2 kg
Meuleuse 180 mm XR FLEXVOLT 54V Brushless - interrupteur à gâchette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCG440N-XJ
Rubix :2325-5449692
EAN :5035048748770

Documents
Détails articles : MEULEUSE 180 MM XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS
Meuleuse 180 mm XR FLEXVOLT 54 V Brushless - sans batterie ni chargeur, 2 carters de protection réglables sans outils (coupe/meulage), poignée latérale anti-vibration 2 positions
Informations techniques
Attributs
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 180 mm |
| Poids | 2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,77 € HT
/ unité
480,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours